Motion
CSFP3
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE DÉPÔT DU PRODUIT-LSE
N° D’ARTICLE MI01265792
N° MFRCSFP3
Prix230.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE DÉPÔT DU PRODUIT-LSE
N° D’ARTICLE MI01265792
N° MFRCSFP3
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
Prix230.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    1/2 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    1.5 po
  • Diamètre du raccord
    1.5 po
  • Longueur
    2.890625 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.890625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.1875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.1875 po
  • Poids
    3.40 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de pièce
    Joint d’arbre
  • Type de joint
    Renoncer

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE CSFP3 1 1/2 PO

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon