Motion
1030G HUB FLEX 2.7500 NON-STK

FALK
1030G FLEX HUB 2.7500 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1030, 2.748 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01266466
N° MFR1030G FLEX HUB 2.7500 NON-STK
Prix818.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030G FLEX HUB 2.7500 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1030, 2.748 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01266466
N° MFR1030G FLEX HUB 2.7500 NON-STK
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
Prix818.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.748 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.37 po
  • Code de taille de raccord
    1030
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.59 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    9.44 po
  • Poids
    43.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0744692
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    107100 po
  • CUP_NON
    782934005220

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FLEXIBLE 1030G 2.7500 NON RIGIDE 5/8 X 5/16

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté