Motion
1045G HUB FLEX 6.5000 NON-STK

FALK
1045G FLEX HUB 6.5000 NON-STK

Moyeu de couplage d’engrenage - 1045, 6-1/2 po, fini avec rainure de clavette, acier
N° D’ARTICLE MI01270136
N° MFR1045G FLEX HUB 6.5000 NON-STK
Prix2,107.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1045G FLEX HUB 6.5000 NON-STK

Moyeu de couplage d’engrenage - 1045, 6-1/2 po, fini avec rainure de clavette, acier
N° D’ARTICLE MI01270136
N° MFR1045G FLEX HUB 6.5000 NON-STK
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
Prix2,107.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6-1/2 po
  • Code de taille de raccord
    1045
  • Diamètre du moyeu
    9-1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/2 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5-5/16 po
  • Poids
    57.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0744712
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    371700 po
  • CUP_NON
    782934015335

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FLEXIBLE 1045G 6.5000 NON RIGIDE 1-1/2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté