Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à douille décalée
N° D’ARTICLE MI01271556
N° MFR263H

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.06 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.56 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.25 po
  • Poids
    0,16 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les clés à douille décalée sont forgées à l’aide d’une barre d’acier. Ces clés sont disponibles en tailles fractionnaires de 1⁄4 po à 1-1/4” po dans une ouverture carrée de 4 points et de 7/16” à 1-5/8” po dans une ouverture hexagonale de 6 points. Ils sont offerts dans un fini noir industriel. Ce sont des clés à douilles à usage spécial qui répondent aux besoins de certains problèmes d’obstruction.
  • Revêtement de finition
    Noir industriel

Aperçu

Description du fabricant
263H WR; SEAU; ARRÊT; 4P; 3/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté