Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6-3/4 po
- Hauteur de la dimension de stockage2.63 po
- Longueur de la dimension de stockage10.19 po
- Largeur de la dimension de stockage3.25 po
- Poids0.83 lb
- Taille de la clé3/4 po
Détails
- Détails supplémentairesLes clés à douille décalée sont forgées à l’aide d’une barre d’acier. Ces clés sont disponibles en tailles fractionnaires de 1⁄4 po à 1-1/4” po dans une ouverture carrée de 4 points et de 7/16” à 1-5/8” po dans une ouverture hexagonale de 6 points. Ils sont offerts dans un fini noir industriel. Ce sont des clés à douilles à usage spécial qui répondent aux besoins de certains problèmes d’obstruction.
- Revêtement de finitionNoir industriel
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Configuration de la clé6-Point
- Type de cléDouille décalée
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire