Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à ergots Martin Tools - Style visage, 3 po de capacité, 8.2500 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01272455
N° MFR483

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.2500 po

Détails

  • Capacité de diamètre
    3 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950144184
  • Style de la clé
    Visage
  • CUP_NON
    697950144184
  • Polyvalence
    Réglable

Aperçu

Description du fabricant
483 ESPACE; VISAGE; ADJ; 3
  • Ajuste les colliers, les écrous de presse-étoupe, les presse-étoupeRetire/installe les plaques décoratives
  • Broches de mise à la terre de précision
  • Finition industrielle noire
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté