Motion
1050G HUB FLEX, RÉSERVOIR LONG

FALK
1050G FLEX HUB, LONG RSB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1050, 3-1/2 à 7-3/8 po / 254 mm, alésage de matériel brut
N° D’ARTICLE MI01274882
N° MFR1050G FLEX HUB, LONG RSB
Prix4,874.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050G FLEX HUB, LONG RSB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1050, 3-1/2 à 7-3/8 po / 254 mm, alésage de matériel brut
N° D’ARTICLE MI01274882
N° MFR1050G FLEX HUB, LONG RSB
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
Prix4,874.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 à 7-3/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    14.19 po
  • Code de taille de raccord
    1050
  • Diamètre du moyeu
    10 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8-1/4 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    15 po
  • Poids
    343.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1203236
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    500900 po
  • CUP_NON
    782934006685

Aperçu

Description du fabricant
1050G HUB FLEX, RÉSERVOIR LONG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté