Motion
1070G HUB FLEX, RÉSERVOIR LONG

FALK
1070G FLEX HUB, LONG RSB

Concentrateur de couplage d’engrenages Lifelign - 1070, 5 à 10-7/8 po / 254 mm, alésage brut
N° D’ARTICLE MI01274888
N° MFR1070G FLEX HUB, LONG RSB
Prix13,054.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1070G FLEX HUB, LONG RSB

Concentrateur de couplage d’engrenages Lifelign - 1070, 5 à 10-7/8 po / 254 mm, alésage brut
N° D’ARTICLE MI01274888
N° MFR1070G FLEX HUB, LONG RSB
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
Prix13,054.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5 à 10-7/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    18.88 po
  • Code de taille de raccord
    1070
  • Diamètre du moyeu
    14 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    10-3/4 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    23 po
  • Poids
    599.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1203239
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934031861
  • Rpm max.
    680 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    1197000 po
  • CUP_NON
    782934031861

Aperçu

Description du fabricant
1070G HUB FLEX, RÉSERVOIR LONG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté