Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Poussée transmise maximale2091 lbf
- Extérieur Diamètre28 mm
- Longueur totale40 mm
- Taille de la visM5
- Poids0.37 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple maximum transmis65 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées3
- SérieETP-CLASSIC
- Force axiale transmissible2091 lbf