Motion
1020G MOYEU FLEXIBLE/MMTR 603, 604,803,804

FALK
1020G FLEX HUB/MMTR 603, 604,803,804

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1020, 1.635 à 2 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01276035
N° MFR1020G FLEX HUB/MMTR 603, 604,803,804
Prix2,102.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020G FLEX HUB/MMTR 603, 604,803,804

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1020, 1.635 à 2 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01276035
N° MFR1020G FLEX HUB/MMTR 603, 604,803,804
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
Prix2,102.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.635 à 2 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.9 po, 5 po
  • Code de taille de raccord
    1020
  • Diamètre du moyeu
    4.14 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.44 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    604, 804, 603, 803
  • Diamètre extérieur du manchon
    7 po
  • Poids
    19.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204063
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    37800 po
  • CUP_NON
    782934032226

Aperçu

Description du fabricant
1020G MOYEU FLEXIBLE/MMTR 603, 604,803,804

You May Also Like

Les clients ont également acheté