Motion
1111MM
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé à bout carré 11 mm, taille de clé à bout ouvert 11 mm, 165.1 mm
N° D’ARTICLE MI01276088
N° MFR1111MM
Prix30.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé à bout carré 11 mm, taille de clé à bout ouvert 11 mm, 165.1 mm
N° D’ARTICLE MI01276088
N° MFR1111MM

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    11 mm
  • Clé à fourche Taille  
    11 mm
  • Global Longueur  
    165.1 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.63 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.31 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Numéro CUP du fabricant
    697950246710
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    697950246710

Aperçu

Description du fabricant
1111MM WR; COMBINAISON; CH; 11MM
  • Décalage du boîtier de points 12 15°
  • Fini chrome satiné
  • Fabriqué aux États-Unis

Les clients ont également acheté