Motion
P43
Poinçon central - 3/8 po de diamètre de pointe, 6-1/4 po de longueur totale, style poignée hexagonale/corps, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01276404
N° MFRP43
Prix21.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon central - 3/8 po de diamètre de pointe, 6-1/4 po de longueur totale, style poignée hexagonale/corps, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01276404
N° MFRP43

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    5/8 po
  • Longueur totale
    6-1/4 po
  • Diamètre du point
    3/8 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    697950269016
  • Matériau du point
    Acier au carbone
  • Point remplaçable
    Point fixe

Aperçu

Description du fabricant
POINÇON P43 ; CENTRE; 5/8

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon