Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5107
- Taille du boîtier5107
- Taille du réducteur du fabricant5107
- Rapport nominal9:1
- Poids2.42 lb, 1.10 kg
Détails
- Détails supplémentairesUn espace d’extrémité de l’auge est nécessaire pour les unités de taille 5107 dans les applications de convoyeur à vis avec un diamètre d’arbre de sortie de 2 7/16 po ou 3 po; une entretoise d’extrémité de l’auge est déjà incluse dans les trousses d’arbre de transmission si nécessaire
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro de catalogue du fabricant0752578
- Compatibilité des produitsAccessoires Quadrive
- RéductionDouble
- Compatible avec le convoyeur à visOui
- Série5107JSC
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.