Motion
99775
Gaine Speedi à paroi mince - 7.7500 po; arbre de 196.85 mm de diamètre, 1.000 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01278684
N° MFR99775
Prix466.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gaine Speedi à paroi mince - 7.7500 po; arbre de 196.85 mm de diamètre, 1.000 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01278684
N° MFR99775
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
Prix466.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • D Diamètre de bride pour manchon Speedi
    8.2700 po; 210.06 mm
  • Diamètre nominal de l’arbre
    7.7500 po; 196.85 mm
  • Largeur totale
    1.3130 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.750 po
  • Poids
    1.19 lb
  • Largeur
    1.3130 po, 33.35 mm
  • Largeur sur l’arbre
    1.000 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    1.313 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
  • Description de la construction
    Avec outil d’installation
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311043359
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    7.745 à 7.756 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311043359

Aperçu

Description du fabricant
99775 MANCHON SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés