Motion
M85015

DODGE
M85015

Réducteur de vitesse en ligne - 25.67:1 Rapport, 1-1/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée matelassée face en C, 1.999 po, 2 po de diamètre d’arbre de sortie, double réduction
N° D’ARTICLE MI01278701
N° MFRM85015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85015

Réducteur de vitesse en ligne - 25.67:1 Rapport, 1-1/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée matelassée face en C, 1.999 po, 2 po de diamètre d’arbre de sortie, double réduction
N° D’ARTICLE MI01278701
N° MFRM85015
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    14.72 x 12-1/4 x 12.29 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    12.29 po
  • Longueur du boîtier
    14.72 po
  • Largeur du boîtier
    12-1/4 po
  • Taille d’entrée
    1-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 140.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    12556 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.999 po, 2 po
  • Ratio
    25.67:1
  • Poids
    170.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    22.900 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    3600 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double

Aperçu

Description du fabricant
M85015 184-DM5A1-25.6 C-FACE-ROUGE