Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal de l’arbre39.8130 po; 1011.25 mm
- Largeur totale2.1250 po
- Diamètre de l’arbre11.802 po
- Poids18.74 lb
- Largeur2.1250 po, 53.97 mm
- Largeur sur l’arbre1.260 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv1.260 po
Détails
- Détails supplémentairesOutil d’installation
- Description de la constructionCorps solide
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311087469
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- SérieLDSLV4
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi11.612 à 11.616 po
- Nom commercial/de marqueSKF Manchon d’usure
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueLaminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
- CUP_NON085311087469
Aperçu
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre