Motion
M85046

DODGE
M85046

Réducteur de vitesse en ligne - 14.14:1 Rapport, 5/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée matelassée face en C, 1-1/4 po, 1.249 po de diamètre d’arbre de sortie, double réduction
N° D’ARTICLE MI01278853
N° MFRM85046
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85046

Réducteur de vitesse en ligne - 14.14:1 Rapport, 5/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée matelassée face en C, 1-1/4 po, 1.249 po de diamètre d’arbre de sortie, double réduction
N° D’ARTICLE MI01278853
N° MFRM85046
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    11.07 x 8-1/4 x 9-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9-1/4 po
  • Longueur du boîtier
    11.07 po
  • Largeur du boîtier
    8-1/4 po
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 255.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3376 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/4 po, 1.249 po
  • Ratio
    14.14:1
  • Poids
    66.79 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    10.000 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    1700 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85046 RÉDUCTEUR