Motion
M85056

DODGE
M85056

Réducteur de vitesse en ligne - 102.74:1 Rapport, 5/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 1-1/4 po, 1.249 po de diamètre d’arbre de sortie, triple réduction
N° D’ARTICLE MI01278905
N° MFRM85056
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85056

Réducteur de vitesse en ligne - 102.74:1 Rapport, 5/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 1-1/4 po, 1.249 po de diamètre d’arbre de sortie, triple réduction
N° D’ARTICLE MI01278905
N° MFRM85056
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    11.76 x 8-1/4 x 9-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9-1/4 po
  • Longueur du boîtier
    11.76 po
  • Largeur du boîtier
    8-1/4 po
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 35.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3461 po-lb à 580 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/4 po, 1.249 po
  • Ratio
    102.74:1
  • Poids
    67.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    1.720 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    2300 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85056 RÉDUCTEUR