Motion
M85139

DODGE
M85139

Réducteur de vitesse en ligne - 85.57:1 Rapport, 7/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 1-5/8 po, 1.624 po de diamètre d’arbre de sortie, triple réduction
N° D’ARTICLE MI01279271
N° MFRM85139
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85139

Réducteur de vitesse en ligne - 85.57:1 Rapport, 7/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 1-5/8 po, 1.624 po de diamètre d’arbre de sortie, triple réduction
N° D’ARTICLE MI01279271
N° MFRM85139
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    12.41 x 8-1/4 x 10.51 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.51 po
  • Longueur du boîtier
    12.41 po
  • Largeur du boîtier
    8-1/4 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    4
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 42.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6148 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-5/8 po, 1.624 po
  • Ratio
    85.57:1
  • Poids
    130.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    3.400 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    2400 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85139 RÉDUCTEUR