Motion
M85177

DODGE
M85177

Réducteur de vitesse en ligne - 16.89:1 Rapport, 1-3/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée matelassée face en C, 1-5/8 po, 1.624 po de diamètre d’arbre de sortie, double réduction
N° D’ARTICLE MI01279441
N° MFRM85177
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85177

Réducteur de vitesse en ligne - 16.89:1 Rapport, 1-3/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée matelassée face en C, 1-5/8 po, 1.624 po de diamètre d’arbre de sortie, double réduction
N° D’ARTICLE MI01279441
N° MFRM85177
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    13.43 x 8-1/4 x 10.51 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.51 po
  • Longueur du boîtier
    13.43 po
  • Largeur du boîtier
    8-1/4 po
  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    4
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 213.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6101 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-5/8 po, 1.624 po
  • Ratio
    16.89:1
  • Poids
    110.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    15.300 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    2400 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85177 RÉDUCTEUR