Motion
58775
Joint d’étanchéité facial en métal - Arbre 7.438 po, D.E. 9.400 po, Largeur 1.656 po, Matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR), Conception HDDF1
N° D’ARTICLE MI01280370
N° MFR58775
Prix890.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité facial en métal - Arbre 7.438 po, D.E. 9.400 po, Largeur 1.656 po, Matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR), Conception HDDF1
N° D’ARTICLE MI01280370
N° MFR58775
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
Votre prix890.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.400 po
  • Largeur totale
    1.656 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.438 po
  • Poids
    3.36 lb
  • Largeur
    1.656 po

Détails

  • Type de conception
    HDDF1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    85311087087
  • Plage de température de fonctionnement
    -15 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    50 psi
  • Matériau du joint
    Alliage moulé résistant à la corrosion
  • Type de joint
    Joint double face robuste
  • Application typique
    Convoyeurs, équipement de construction, moulins, équipement minier
  • CUP_NON
    085311087087

Aperçu

Description du fabricant
58775 JOINT D’HUILE
  • Conçu pour être utilisé dans des applications exigeantes et des vitesses plus faibles
  • Offre une protection fiable contre les contaminants solides et liquides
  • Utilisé dans les convoyeurs et l’équipement de construction, les machines agricoles, l’équipement minier, l’équipement de lavage, l’équipement agricole et l’équipement de machinerie