Motion
62480
Single Lip Oil Seal - Solid, 6.250 in Shaft Dia., 7.250 in OD, 0.500 in Overall Width, HDW1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01280442
N° MFR62480
Prix286.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 6.250 in Shaft Dia., 7.250 in OD, 0.500 in Overall Width, HDW1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01280442
N° MFR62480

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix286.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.250 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.250 po
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401600;401601;401602;401604;401605;401606;401608
  • Manchons d’usure compatibles
    99625
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE
  • Type de conception
    HDW1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311038980
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    35 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
62480 JOINT D’HUILE
  • Les joints HDW1 sont des joints à lèvres SKF WAVE robustes, conçus pour une utilisation dans des applications lubrifiées à la graisse ou à l’huile
  • Le corps du joint rigide peut résister à des pressions de fonctionnement allant jusqu'à 35 psi
  • Les joints sont fabriqués en standard avec un corps de joint robuste
  • Revêtement Bore Tite

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer