Motion
M85437

DODGE
M85437

Réducteur de vitesse en ligne - 4.06:1 Rapport, 1-7/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 2-1/4 po, 2.248 po de diamètre d’arbre de sortie, réduction simple
N° D’ARTICLE MI01280614
N° MFRM85437
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85437

Réducteur de vitesse en ligne - 4.06:1 Rapport, 1-7/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 2-1/4 po, 2.248 po de diamètre d’arbre de sortie, réduction simple
N° D’ARTICLE MI01280614
N° MFRM85437

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    17.72 x 18-1/4 x 20.06 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    20.06 po
  • Longueur du boîtier
    17.72 po
  • Largeur du boîtier
    18-1/4 po
  • Taille d’entrée
    1-7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 615.000 à 2500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9703 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-1/4 po, 2.248 po
  • Ratio
    4.06:1
  • Poids
    350.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    76.100 ch à 2500 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    4604 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85437 RÉDUCTEUR