Motion
M85726

DODGE
M85726

Réducteur de vitesse en ligne - 20.99:1 Rapport, 7/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 0.999 po, diamètre d’arbre de sortie 1 po, réduction double
N° D’ARTICLE MI01281819
N° MFRM85726
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85726

Réducteur de vitesse en ligne - 20.99:1 Rapport, 7/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 0.999 po, diamètre d’arbre de sortie 1 po, réduction double
N° D’ARTICLE MI01281819
N° MFRM85726
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    10.06 x 7.12 x 7-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7-3/4 po
  • Longueur du boîtier
    10.06 po
  • Largeur du boîtier
    7.12 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 172.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1801 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.999 po, 1 po
  • Ratio
    20.99:1
  • Poids
    43.90 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    3.900 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    1280 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85726 RÉDUCTEUR