Motion
R86053

DODGE
R86053

Réducteur de vitesse en ligne - 11.68:1 Rapport, 0.999 po, taille d’entrée 1 po, type d’entrée d’arbre plein, 1-1/4 po, diamètre d’arbre de sortie 1.249 po, réduction double
N° D’ARTICLE MI01282988
N° MFRR86053
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
R86053

Réducteur de vitesse en ligne - 11.68:1 Rapport, 0.999 po, taille d’entrée 1 po, type d’entrée d’arbre plein, 1-1/4 po, diamètre d’arbre de sortie 1.249 po, réduction double
N° D’ARTICLE MI01282988
N° MFRR86053
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    12.19 x 8-1/4 x 8-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8-3/4 po
  • Longueur du boîtier
    12.19 po
  • Largeur du boîtier
    8-1/4 po
  • Taille d’entrée
    0.999 po, 1 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 310.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3308 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC, 180TC, 210TC, 56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/4 po, 1.249 po
  • Ratio
    11.68:1
  • Poids
    62.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    12.000 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    1730 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
R86053 RÉDUCTEUR