Motion
DEXRON III/MERCON ATF 5GAL PAIL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
DEXRON III/MERCON ATF 5GAL PAIL

Huile moteur et fluides de transmission Huile pour motocyclette - Seau, 5 gal, 32 grade ISO
N° D’ARTICLE MI01285407
N° MFRDEXRON III/MERCON ATF 5GAL PAIL
Prix310.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
DEXRON III/MERCON ATF 5GAL PAIL

Huile moteur et fluides de transmission Huile pour motocyclette - Seau, 5 gal, 32 grade ISO
N° D’ARTICLE MI01285407
N° MFRDEXRON III/MERCON ATF 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix310.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    liquides de transmission automatique qualifiés
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Prévention supérieure de l’usure •Résistance à l’oxydation étendue •Protection toutes saisons
  • Point d’éclair
    185°C/365 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215586707
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour motocyclette
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • CUP_NON
    089215586707
  • Viscosité
    35
  • Indice de viscosité
    190

Aperçu

Description du fabricant
ATF DEXRON III/MERCON 5GAL PAIL
  • Prévention supérieure de l’usure
  • Grande stabilité à l’oxydation
  • Protection toutes saisons