Motion
TAMBOUR D’HUILE UTF C-4

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
UTF C-4 OIL DRUM

Huile à moteur et huile pour engrenages de liquide de transmission - 55 gal, tambour, 68 ISO, 10W-20 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI01286917
N° MFRUTF C-4 OIL DRUM
Prix2,917.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
UTF C-4 OIL DRUM

Huile à moteur et huile pour engrenages de liquide de transmission - 55 gal, tambour, 68 ISO, 10W-20 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI01286917
N° MFRUTF C-4 OIL DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,917.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    10W-20
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Antimousse, antirouille
  • Application
    transmissions, transmissions finales et systèmes hydrauliques de tracteurs
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215487318
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -37°C/-35 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215487318
  • Viscosité
    59
  • Indice de viscosité
    133

Aperçu

Description du fabricant
L0873-062 HUILE UTF C-4 TAMBOUR
  • Toutes saisons
  • Gardez les transmissions propres