Motion
FMO-500-AW  1GAL JUPE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-500-AW 1GAL JUG

Huile pour engrenages de la série FMO-AW - 1 gal, Jug, 100 ISO, 30 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01289086
N° MFRFMO-500-AW 1GAL JUG
Prix110.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-500-AW 1GAL JUG

Huile pour engrenages de la série FMO-AW - 1 gal, Jug, 100 ISO, 30 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01289086
N° MFRFMO-500-AW 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    3
  • Application
    Hydraulique, chaînes, boîtes d’engrenages, lubrifiateurs de conduites d’air, graissage général
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Cruche
  • Point d’éclair
    260°C/500 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215688319
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -15°C/5 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215688319
  • Viscosité
    95
  • Indice de viscosité
    101

Aperçu

Description du fabricant
L0883-057 HUILE FG FMO500AW 1GAL JUG
  • Enregistré NSF H1
  • Enrichi d’antioxydants à puissance maximale
  • Stabilité thermique et oxydative
  • Sans zinc