Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.236 po
- Largeur totale0.215 po
- Diamètre de l’arbre2.630 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Description de la constructionTrousse en boîte
- Plage de température continue-40 à 300°F
- Mot-clé de descriptionConception de la TROUSSE
- Type de conceptionENSEMBLE
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Numéro CUP du fabricant085311000307
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Joint(S) et/ou composant(S) de joint ou accessoires emballés dans une seule boîte.