Motion
TROUSSE 212
Oil Seal Kit - Half Seals, 2.700 in Shaft Dia., 0.313 in Width, Nitrile Lip
N° D’ARTICLE MI01292170
N° MFR212 KIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal Kit - Half Seals, 2.700 in Shaft Dia., 0.313 in Width, Nitrile Lip
N° D’ARTICLE MI01292170
N° MFR212 KIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    0.313 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.700 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Largeur
    0.313 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Demi-joints
  • Trousse composée de
    (1) Demi-scellage 187942 , (1) Demi-scellage 187943
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    085311000475
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE 212