Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.734 po
- Largeur totale0.250 po
- Diamètre de l’arbre0.938 po
- Poids0.04 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionJoint sans ressort pour la rétention de la graisse
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HM14
- Type de conceptionHM14
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre de scellement
- Numéro CUP du fabricant085311007306
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance de pression3 psi à 0-2000 pi/min
- Type de jointUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueLes applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Sans charge de ressort
- Lèvre unique pour la rétention de la graisse ou l’exclusion de la saleté dans les applications à vitesses plus lentes.