Motion
TUYAU D’ASPIRATEUR 1/4X50FT WW

GATES RUBBER CO
1/4X50FT WW VACUUM TUBING

Tuyau industriel - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 10 psi, type de tuyau de lave-glace, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI01297263
N° MFR1/4X50FT WW VACUUM TUBING
Prix68.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/4X50FT WW VACUUM TUBING

Tuyau industriel - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 10 psi, type de tuyau de lave-glace, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI01297263
N° MFR1/4X50FT WW VACUUM TUBING
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
Prix68.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.45 po
  • Poids
    3.95 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le tuyau idéal pour remplacer la tubulure en PVC utilisée pour les lave-glace ou les lave-feux dans les voitures, pour connecter les accessoires de voiture sous vide et pour décharger le trop-plein du radiateur ou l’eau de pluie
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Non renforcé
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Idéal pour les lave-glace et les accessoires sous vide.
  • Code d’harmonisation
    4009.11.0000
  • Type de tuyau
    Tuyau du lave-glace
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4040-4110
  • Numéro CUP du fabricant
    072053005974
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    257 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Aucun
  • Normes respectées
    SAE J1037
  • Plage de température
    -40 à +257 °F
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    072053005974
  • Pression de service
    10 psi

Aperçu

Description du fabricant
27044 ESSUIE-GLACE/TUYAU D’ÉVACUATION
  • Construction résistante à l’aspiration et aux plis
  • Aspirateur homologué pour 24" Hg (610mm)
  • Conforme aux spécifications SAE J1037, J942b
  • Plage de température : -40 °C à +125 °C (-40 °F à +257 °F)
  • Reste flexible pour une installation et un nettoyage faciles
  • Résistant aux conditions nocives sous le capot
  • Résistant à la chaleur, à l’ozone, au liquide de refroidissement et aux plis
  • Pression de service de 25 psi