Motion
13165
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.313 in Shaft Dia., 2.281 in OD, 0.906 in Overall Width, HMS15 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01297540
N° MFR13165
Prix26.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.313 in Shaft Dia., 2.281 in OD, 0.906 in Overall Width, HMS15 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01297540
N° MFR13165

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.281 po
  • Largeur totale
    0.906 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.313 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMS15
  • Type de conception
    HMS15
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311012119
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
13165 JOINT D’HUILE (ANCIEN N° 13175)
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Joint à une seule lèvre.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté