Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur7.631 po
- Largeur totale1.250 po
- Diamètre de l’arbre5.500 po
- Poids2.06 lb
Détails
- Description de la constructionLèvre double, élément double
- Plage de température continue-40 à 225°F
- Mot-clé de descriptionConception 21
- Type de conception21
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893515113
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général