Motion
15250
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 3.125 in OD, 0.625 in Overall Width, C8 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01298722
N° MFR15250
Prix165.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 3.125 in OD, 0.625 in Overall Width, C8 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01298722
N° MFR15250
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
Votre prix165.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.125 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, insertion pressée
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Manchons d’usure compatibles
    99149;99150;99822;99823
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre d'exclusion pressée
  • Type de conception
    C8
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311015462
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Extrémités de roue de tracteur, lignes d’entraînement, équipement agricole

Aperçu

Description du fabricant
15250 JOINT D’HUILE