Motion
15692
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.568 in Shaft Dia., 2.620 in OD, 1.000 in Overall Width, HMS15 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01298968
N° MFR15692
Prix24.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.568 in Shaft Dia., 2.620 in OD, 1.000 in Overall Width, HMS15 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01298968
N° MFR15692
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
Prix24.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.620 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.568 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMS15
  • Type de conception
    HMS15
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311015912
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
15692 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Joint à une seule lèvre.