Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.868 po
- Largeur totale0.544 po
- Diamètre de l’arbre1.875 po
- Poids0.15 lb
Détails
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HMSA95
- Type de conceptionHMSA95
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311020459
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
Aperçu
- D.E. et paroi intérieure en caoutchouc perlé (reversé)
- Rempli de ressort
- Lèvre unique pour sceller avec la saleté/poussière auxiliaire (« Lèvre double »).