Motion
18009
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.809 in Shaft Dia., 2.361 in OD, 0.370 in Overall Width, HMA9 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01300951
N° MFR18009
Prix29.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.809 in Shaft Dia., 2.361 in OD, 0.370 in Overall Width, HMA9 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01300951
N° MFR18009
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
Prix29.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.361 po
  • Largeur totale
    0.370 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.809 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMA9
  • Type de conception
    HMA9
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre de scellement, lèvre de poussière auxiliaire
  • Numéro CUP du fabricant
    085311019576
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance de pression
    3 psi à 0-2000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Les applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.

Aperçu

Description du fabricant
18009 JOINT D’HUILE
  • Boîtier métallique avec forme et bride « fusil »
  • Sans charge de ressort
  • Joint à une seule lèvre avec lèvre(s) de poussière/saleté auxiliaire (« Double lèvre » ou « Multi lèvre »).