Motion
19010
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.915 in Shaft Dia., 2.533 in OD, 0.250 in Overall Width, HMS1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01301016
N° MFR19010
Prix291.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.915 in Shaft Dia., 2.533 in OD, 0.250 in Overall Width, HMS1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01301016
N° MFR19010
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
Prix291.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.533 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.915 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMS1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311021036
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
19010 JOINT D’HUILE