Motion
18771
Oil Seal - Solid, 1.875 in Shaft Dia., 2.750 in OD, 0.500 in Overall Width, D8 Design
N° D’ARTICLE MI01301054
N° MFR18771
Prix49.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.875 in Shaft Dia., 2.750 in OD, 0.500 in Overall Width, D8 Design
N° D’ARTICLE MI01301054
N° MFR18771
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
Prix49.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.750 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.875 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Lèvre double, élément double, à ressort
  • Mot-clé de description
    Conception D8
  • Type de conception
    D8
  • Numéro CUP du fabricant
    085311154628
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications où la séparation de deux médias est requise.

Aperçu

Description du fabricant
18771 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Deux joints à lèvres simples à ressort opposés (multi-lèvres/double élément) Pressfit (assemblés) dans un seul boîtier.