Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.441 po
- Largeur totale0.472 po
- Diamètre de l’arbre1.772 po
- Poids0.10 lb
Détails
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Anneaux en V compatibles400450;400451;400454;400455
- Manchons d’usure compatibles99177;99830
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionHMSASPL
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311193818
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux