Motion
Trousse 20168
Oil Seal Kit - Seal & Gasket, 2.000 in Shaft Dia., 4.562 in OD, 0.562 in Width, Nitrile Lip
N° D’ARTICLE MI01301815
N° MFR20168 Kit
Prix42.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal Kit - Seal & Gasket, 2.000 in Shaft Dia., 4.562 in OD, 0.562 in Width, Nitrile Lip
N° D’ARTICLE MI01301815
N° MFR20168 Kit
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
Prix42.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.562 po
  • Largeur totale
    0.562 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.000 po
  • Poids
    0.35 lb
  • Largeur
    0.562 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Joint et joint d’étanchéité
  • Trousse composée de
    Joint (1), joint (1)
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    085311022934
  • CUP_NON
    085311022934

Aperçu

Description du fabricant
20168 JOINT D’HUILE