Motion
25085
Single Lip Oil Seal - Solid, 2.500 in Shaft Dia., 3.695 in OD, 0.500 in Overall Width, ALH1 Design, Silicone Rubber (MVQ) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01303150
N° MFR25085
Prix91.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 2.500 in Shaft Dia., 3.695 in OD, 0.500 in Overall Width, ALH1 Design, Silicone Rubber (MVQ) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01303150
N° MFR25085
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
Prix91.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.695 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.500 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400650;400651;400654;400655;400659
  • Manchons d’usure compatibles
    99248;99250;99253;99840
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité à l'huile, lèvre d'action
  • Type de conception
    ALH1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc de silicone (MVQ)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311027229
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -90 à 320 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Moteurs

Aperçu

Description du fabricant
25085 JOINT D’HUILE