Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur6.001 po
- Largeur totale0.390 po
- Diamètre de l’arbre4.688 po
- Poids0.28 lb
Détails
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Description de la constructionLèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
- Plage de température continue-40 à 300°F
- Mot-clé de descriptionConception HMSW90
- Type de conceptionHMSW90
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Numéro CUP du fabricant085311036481
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- D.E. du boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Lèvre unique pour sceller avec le joint d’étanchéité hydrodynamique Waveseal à la pointe de l’industrie.