Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur7.125 po
- Largeur totale0.550 po
- Diamètre de l’arbre6.125 po
- Poids0.45 lb
Détails
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Plage de température continue-40 à 400°F
- Mot-clé de descriptionConception CRWA
- Type de conceptionCRWA
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Numéro CUP du fabricant085311038874
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance de pression90 psi à 0 pi/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Lèvre unique pour sceller avec la saleté/poussière auxiliaire (« Lèvre double ») avec joint d’étanchéité hydrodynamique à la pointe de l’industrie.