Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur6.008 po
- Largeur totale1.000 po
- Diamètre de l’arbre4.250 po
- Poids1.00 lb
Détails
- Description de la constructionJoint d’étanchéité de roue Plus une pièce, 4 lèvres d’étanchéité, sans ressort
- Plage de température continue-100 à 450°F
- Mot-clé de descriptionConception 10
- Type de conception10
- Matériau pour les lèvresSilicone
- Type de lèvresLèvre quadruple sans ressort
- Numéro CUP du fabricant053893526928
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.010 po
- Type de jointLèvre quadruple sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueConcentrateurs de camions et de remorques lourds