Motion
321267
Nitrile Oil Seal - Solid, 0.875 in Shaft Dia., 1.381 in OD, 0.250 in Overall Width, 32 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01312795
N° MFR321267
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 0.875 in Shaft Dia., 1.381 in OD, 0.250 in Overall Width, 32 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01312795
N° MFR321267
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.381 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.875 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 32
  • Type de conception
    32
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893472997
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
321267 JOINT D’HUILE