Motion
9600s
Oil Seal - Solid, 3.1250 in Shaft Dia., 6.0000 in OD, 0.955 in Overall Width, Nitrile Lip Material
N° D’ARTICLE MI01314606
N° MFR9600s
Prix215.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 3.1250 in Shaft Dia., 6.0000 in OD, 0.955 in Overall Width, Nitrile Lip Material
N° D’ARTICLE MI01314606
N° MFR9600s
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
Prix215.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Largeur totale
    0.955 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.1250 po
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    053893515816
  • Matériel
    Nitrile
  • Série
    9000
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
9600S JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté