Motion
99187
Manchon Redi - 0.563 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01320707
N° MFR99187
Prix115.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon Redi - 0.563 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01320707
N° MFR99187

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix115.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.2030 po
  • Largeur totale
    0.6880 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.878 po
  • Poids
    0.19 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.563 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.688 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    053893523705
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Redi- Manche
  • CUP_NON
    053893523705

Aperçu

Description du fabricant
99187 MANCHON REDI
  • Construction robuste et durable en acier inoxydable qui offre une surface d’étanchéité sans corrosion
  • Construction ultra-mince qui permet d’utiliser la taille du joint d’origine avec un minimum de chargement supplémentaire des lèvres

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté