Motion
13955
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.375 in Shaft Dia., 4.577 in OD, 0.259 in Overall Width, J5 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01321375
N° MFR13955
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.375 in Shaft Dia., 4.577 in OD, 0.259 in Overall Width, J5 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01321375
N° MFR13955
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.577 po
  • Largeur totale
    0.259 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.375 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception J5
  • Type de conception
    J5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311013420
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Sont généralement appelés types de boulonnage.

Aperçu

Description du fabricant
13955 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Lèvre unique
  • Rempli de ressort
  • Enfoncer dans la bride boulonnée.